SICK - Reflexionsfolie , REF-IRF-56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314244
Form - Reflexband
Höhe - 60 mm
Breite - 50 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153358
Sonepar Artikelnummer
120922772
Hersteller Artikelnummer
5314244
Hersteller Typ
REF-IRF-56
Hersteller Artikel Nr.:
5314244
Form:
Reflexband
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90012000
Gewicht:
0.002 kg
Reflektoren , Reflexionsfolie , Beschreibung: Selbstklebend , Abmessungen: 50 mm 60 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +60 °C


