SICK - Reflexionsfolie , REF-PLUS-R100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5319915
Form - Reflexband
Höhe - 22800 mm
Breite - 100 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153556
Sonepar Artikelnummer
120922783
Hersteller Artikelnummer
5319915
Hersteller Typ
REF-PLUS-R100
Hersteller Artikel Nr.:
5319915
Form:
Reflexband
Höhe:
22800 mm
Breite:
100 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90012000
Reflektoren , Reflexionsfolie , Beschreibung: Rolle, selbstklebend , Abmessungen: 100 mm 22,8 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +60 °C


