SICK - Reflexionsfolie , REF-PLUS-R25-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4051184
Form - Reflexband
Höhe - 22800 mm
Breite - 25 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084151538
Sonepar Artikelnummer
120922650
Hersteller Artikelnummer
4051184
Hersteller Typ
REF-PLUS-R25-K
Hersteller Artikel Nr.:
4051184
Form:
Reflexband
Höhe:
22800 mm
Breite:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90012000
Reflektoren , Reflexionsfolie , Beschreibung: Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle , Abmessungen: 2,5 cm 22,8 m , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +60 °C


