SICK - Reflexionslichttaster, 10..3500mm, Rel., 12DC/24AC..240VDCAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6020771
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120280202
Hersteller Artikelnummer
6020771
Hersteller Typ
WT260-S280
Hersteller Artikel Nr.:
6020771
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
3500 mm
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
63 mm
Höhe des Sensors:
78 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.220 kg


