SICK - Reflexionslichttaster, 5..1500mm, PNP, 10..30VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6020979
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084111174
Sonepar Artikelnummer
120280201
Hersteller Artikelnummer
6020979
Hersteller Typ
WT260-F270
Hersteller Artikel Nr.:
6020979
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
78 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
55 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
45 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.201 kg


