Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - RFID , RFA312-3733

SICK
kopierenkopieren
SICK - RFID ,  RFA312-3733

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1065473

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Anschluss für externe Antenne - Ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084313639

Sonepar Artikelnummer

120915691

Hersteller Artikelnummer

1065473

Hersteller Typ

RFA312-3733

Hersteller Artikel Nr.:

1065473

Frequenz:

13.56 MHz

Anschluss für externe Antenne:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.314 kg

RFID , RFID-Antennen , Trägerfrequenz: 13,56 MHz , Schutzart: IP67