Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - RFID , RFA621-000

SICK
kopierenkopieren
SICK - RFID ,  RFA621-000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1073138

  • Frequenz - 865 .. 868 MHz

  • Anschluss für externe Antenne - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite - 125.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084360701

Sonepar Artikelnummer

120917518

Hersteller Artikelnummer

1073138

Hersteller Typ

RFA621-000

Hersteller Artikel Nr.:

1073138

Frequenz:

865 .. 868 MHz

Anschluss für externe Antenne:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

125.9 mm

Höhe:

170.5 mm

Tiefe:

35.1 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.857 kg

RFID , RFID-Antennen , Trägerfrequenz: 865 MHz ... 868 MHz , Schutzart: IP67 , Abmessungen (L x B x H): 35,1 mm x 125,9 mm x 170,5 mm