SICK - RFID , RFA621-001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073139
Frequenz - 902 .. 928 MHz
Anschluss für externe Antenne - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 125.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084361050
Sonepar Artikelnummer
120917519
Hersteller Artikelnummer
1073139
Hersteller Typ
RFA621-001
Hersteller Artikel Nr.:
1073139
Frequenz:
902 .. 928 MHz
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
125.9 mm
Höhe:
170.5 mm
Tiefe:
35.1 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.848 kg


