SICK - RFID , RFA630-000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058383
Frequenz - 865 .. 868 MHz
Anschluss für externe Antenne - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 238.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084265051
Sonepar Artikelnummer
120913956
Hersteller Artikelnummer
1058383
Hersteller Typ
RFA630-000
Hersteller Artikel Nr.:
1058383
Frequenz:
865 .. 868 MHz
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
238.6 mm
Höhe:
64.3 mm
Tiefe:
238.6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
2.260 kg


