SICK - RFID , RFA630-001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058384
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 238.6 mm
Höhe - 64.3 mm
Tiefe - 238.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084265068
Sonepar Artikelnummer
120913957
Hersteller Artikelnummer
1058384
Hersteller Typ
RFA630-001
Hersteller Artikel Nr.:
1058384
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
238.6 mm
Höhe:
64.3 mm
Tiefe:
238.6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
2.787 kg


