SICK - RFID , RFA630-101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059947
Frequenz - 902 .. 928 MHz
Anschluss für externe Antenne - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 239 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084320712
Sonepar Artikelnummer
120914498
Hersteller Artikelnummer
1059947
Hersteller Typ
RFA630-101
Hersteller Artikel Nr.:
1059947
Frequenz:
902 .. 928 MHz
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
239 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
239 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
2.800 kg


