SICK - RFID , RFH620-1000001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044838
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 150 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084257575
Sonepar Artikelnummer
120912060
Hersteller Artikelnummer
1044838
Hersteller Typ
RFH620-1000001
Hersteller Artikel Nr.:
1044838
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
150 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Breite:
88 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
147 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.637 kg


