Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - RFID , RFH620-1001201

SICK
kopierenkopieren
SICK - RFID ,  RFH620-1001201

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1044839

  • Frequenz - 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 150 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26 kBit/s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084273094

Sonepar Artikelnummer

120912061

Hersteller Artikelnummer

1044839

Hersteller Typ

RFH620-1001201

Hersteller Artikel Nr.:

1044839

Frequenz:

13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

150 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anschluss für externe Antenne:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite:

88 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

147 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.565 kg

RFID , RFH6xx , Funkzulassung: Global , Frequenzband: HF (13,56 MHz) , Schutzart: IP67 , Lesereichweite: ≤ 150 mm , Anschlussart: Ethernet