SICK - RFID , RFH630-1102101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054746
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 240 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084276613
Sonepar Artikelnummer
120913320
Hersteller Artikelnummer
1054746
Hersteller Typ
RFH630-1102101
Hersteller Artikel Nr.:
1054746
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
240 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
88 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
147 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.115 kg


