Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - RFID , RFU610-10600

SICK
kopierenkopieren
SICK - RFID ,  RFU610-10600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1091102

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 1

  • Anschluss für externe Antenne - Ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084447075

Sonepar Artikelnummer

120919797

Hersteller Artikelnummer

1091102

Hersteller Typ

RFU610-10600

Hersteller Artikel Nr.:

1091102

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anschluss für externe Antenne:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

92 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.483 kg

RFID , RFU61x , Funkzulassung: Europa, Südafrika , Frequenzband: UHF (860 MHz ... 960 MHz) , Schutzart: IP67 , Lesereichweite: ≤ 0,5 m , Anschlussart: PoE, Power und Ethernet