SICK - RFID , RFU610-10601

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099890
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Anschluss für externe Antenne - Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084449741
Sonepar Artikelnummer
120920372
Hersteller Artikelnummer
1099890
Hersteller Typ
RFU610-10601
Hersteller Artikel Nr.:
1099890
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
92 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.504 kg


