SICK - RFID , RFU620-10100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062599
Frequenz - 865.7 .. 867.5 MHz
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 1000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084293511
Sonepar Artikelnummer
120915199
Hersteller Artikelnummer
1062599
Hersteller Typ
RFU620-10100
Hersteller Artikel Nr.:
1062599
Frequenz:
865.7 .. 867.5 MHz
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
1000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
131 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.148 kg


