SICK - RFID , RFU620-10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062604
Frequenz - 902.75 .. 927.25 MHz
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 1000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084329500
Sonepar Artikelnummer
120915204
Hersteller Artikelnummer
1062604
Hersteller Typ
RFU620-10501
Hersteller Artikel Nr.:
1062604
Frequenz:
902.75 .. 927.25 MHz
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
1000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
131 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.183 kg


