SICK - RFID , RFU620-10503

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069453
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anschluss für externe Antenne - Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084352416
Sonepar Artikelnummer
120916493
Hersteller Artikelnummer
1069453
Hersteller Typ
RFU620-10503
Hersteller Artikel Nr.:
1069453
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
131 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.136 kg


