SICK - RFID , RFU620-10505

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077860
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anschluss für externe Antenne - Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084365287
Sonepar Artikelnummer
120918297
Hersteller Artikelnummer
1077860
Hersteller Typ
RFU620-10505
Hersteller Artikel Nr.:
1077860
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
131 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.171 kg


