SICK - RFID , RFU630-04101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059999
Frequenz - 902.75 .. 927.25 MHz
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 5000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084304156
Sonepar Artikelnummer
120914509
Hersteller Artikelnummer
1059999
Hersteller Typ
RFU630-04101
Hersteller Artikel Nr.:
1059999
Frequenz:
902.75 .. 927.25 MHz
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
5000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
197 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
239 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
2.698 kg


