SICK - RFID , RFU630-04106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068569
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anschluss für externe Antenne - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084331398
Sonepar Artikelnummer
120916330
Hersteller Artikelnummer
1068569
Hersteller Typ
RFU630-04106
Hersteller Artikel Nr.:
1068569
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
197 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
239 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
2.663 kg


