SICK - RFID , RFU630-13103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067473
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anschluss für externe Antenne - Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084319457
Sonepar Artikelnummer
120916127
Hersteller Artikelnummer
1067473
Hersteller Typ
RFU630-13103
Hersteller Artikel Nr.:
1067473
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
239 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
239 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
3.082 kg


