SICK - RFID , RFU630-13105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057943
Frequenz - 920.625 .. 924.375 MHz
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 5000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084267666
Sonepar Artikelnummer
120913828
Hersteller Artikelnummer
1057943
Hersteller Typ
RFU630-13105
Hersteller Artikel Nr.:
1057943
Frequenz:
920.625 .. 924.375 MHz
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
5000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
239 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
239 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
3.103 kg


