SICK - RFID , RFU630-13115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083558
Frequenz - 867.7 .. 867.9 MHz
Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite - 2000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084390036
Sonepar Artikelnummer
120919042
Hersteller Artikelnummer
1083558
Hersteller Typ
RFU630-13115
Hersteller Artikel Nr.:
1083558
Frequenz:
867.7 .. 867.9 MHz
Funkprotokoll:
EPCglobal Class-1 Gen 2
Max. Reichweite:
2000 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
239 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
239 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
3.100 kg


