SICK - Rund-Lichtschranken , GRL18S-P2336

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058192
Bemessungsschaltabstand - 6000 mm
Max. Schaltabstand - 7200 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084265044
Sonepar Artikelnummer
120913873
Hersteller Artikelnummer
1058192
Hersteller Typ
GRL18S-P2336
Hersteller Artikel Nr.:
1058192
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
7200 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Umgebungstemperatur:
55 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
7 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


