SICK - Rund-Lichtschranken , GRTE18S-P2347

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058193
Tastweite - 10 .. 400 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084240287
Sonepar Artikelnummer
120913874
Hersteller Artikelnummer
1058193
Hersteller Typ
GRTE18S-P2347
Hersteller Artikel Nr.:
1058193
Tastweite:
10 .. 400 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
400 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


