SICK - Rund-Lichtschranken , VL18-4N3140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6013524
Bemessungsschaltabstand - 3 mm
Max. Schaltabstand - 3700 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110825
Sonepar Artikelnummer
120923015
Hersteller Artikelnummer
6013524
Hersteller Typ
VL18-4N3140
Hersteller Artikel Nr.:
6013524
Bemessungsschaltabstand:
3 mm
Max. Schaltabstand:
3700 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg


