SICK - Rund-Lichtschranken , VL180-2P42436P01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052191
Bemessungsschaltabstand - 50 mm
Max. Schaltabstand - 7000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084185182
Sonepar Artikelnummer
120912843
Hersteller Artikelnummer
1052191
Hersteller Typ
VL180-2P42436P01
Hersteller Artikel Nr.:
1052191
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
7000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
70.2 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.586 kg


