SICK - Rund-Lichtschranken , VT12T-2P430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6026216
Einstellbereich - 2 .. 300 mm
Bemessungsschaltabstand - 300 mm
Max. Schaltabstand - 340 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084167171
Sonepar Artikelnummer
120923165
Hersteller Artikelnummer
6026216
Hersteller Typ
VT12T-2P430
Hersteller Artikel Nr.:
6026216
Einstellbereich:
2 .. 300 mm
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Max. Schaltabstand:
340 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
300 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
65.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1.25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Schaltfrequenz:
400 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
28 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.031 kg


