SICK - Rund-Lichtschranken , VT18-2O4470

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6012019
Max. Schaltabstand - 2 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110689
Sonepar Artikelnummer
120922810
Hersteller Artikelnummer
6012019
Hersteller Typ
VT18-2O4470
Hersteller Artikel Nr.:
6012019
Max. Schaltabstand:
2 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
6.25 ms
Schaltfrequenz:
80 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
12 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg


