SICK - Rund-Lichtschranken , VTB18-3P1240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6030195
Bemessungsschaltabstand - 130 mm
Max. Schaltabstand - 140 mm
Max. Ausgangsstrom - 30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084162404
Sonepar Artikelnummer
120923252
Hersteller Artikelnummer
6030195
Hersteller Typ
VTB18-3P1240
Hersteller Artikel Nr.:
6030195
Bemessungsschaltabstand:
130 mm
Max. Schaltabstand:
140 mm
Max. Ausgangsstrom:
30 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
79.4 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-55 .. 80 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
12 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg


