SICK - Rund-Lichtschranken , VTF18-4N1140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6012804
Einstellbereich - 0 .. 90 mm
Bemessungsschaltabstand - 90 mm
Max. Schaltabstand - 100 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084154607
Sonepar Artikelnummer
120922816
Hersteller Artikelnummer
6012804
Hersteller Typ
VTF18-4N1140
Hersteller Artikel Nr.:
6012804
Einstellbereich:
0 .. 90 mm
Bemessungsschaltabstand:
90 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
50 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.05 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0.14 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.058 kg


