SICK - Rund , P25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315172
Form - rund
Außendurchmesser - 21 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153457
Sonepar Artikelnummer
120922778
Hersteller Artikelnummer
5315172
Hersteller Typ
P25
Hersteller Artikel Nr.:
5315172
Form:
rund
Außendurchmesser:
21 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.005 kg
Reflektoren , Rund , Beschreibung: Reflektor, rund, Gewindebolzen M4x8 , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C


