SICK - Rund , P34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313922
Form - rund
Außendurchmesser - 30 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153259
Sonepar Artikelnummer
120922768
Hersteller Artikelnummer
5313922
Hersteller Typ
P34
Hersteller Artikel Nr.:
5313922
Form:
rund
Außendurchmesser:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.007 kg
Reflektoren , Rund , Beschreibung: Rund, plan , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C


