SICK - Rund , PL22-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003546
Form - rund
Außendurchmesser - 22 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084103155
Sonepar Artikelnummer
120909654
Hersteller Artikelnummer
1003546
Hersteller Typ
PL22-1
Hersteller Artikel Nr.:
1003546
Form:
rund
Außendurchmesser:
22 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.005 kg


