SICK - Rund , PL22-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003621
Form - rund
Außendurchmesser - 22 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084112935
Sonepar Artikelnummer
120909657
Hersteller Artikelnummer
1003621
Hersteller Typ
PL22-2
Hersteller Artikel Nr.:
1003621
Form:
rund
Außendurchmesser:
22 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.004 kg


