Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-0210P561

SICK
kopierenkopieren
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter ,  ELG3-0210P561

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1046812

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 286 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084171932

Sonepar Artikelnummer

120912269

Hersteller Artikelnummer

1046812

Hersteller Typ

ELG3-0210P561

Hersteller Artikel Nr.:

1046812

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

286 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Schutzfeldhöhe:

286 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausblendung möglich:

Nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

34 mm

Länge des Sensors:

29 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Override möglich:

Nein

Reaktionszeit:

28 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

Ja

Taktsteuerung möglich:

Nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.861 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG , Betriebsreichweite: 12 m , Strahlabstand: 30 mm , Überwachungshöhe: 210 mm , Schaltausgang: 2 x PNP , Ansprechzeit: 28 ms , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig