SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-0330N511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1042302
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 406 mm
Schutzfeldhöhe - 406 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084189784
Sonepar Artikelnummer
120911928
Hersteller Artikelnummer
1042302
Hersteller Typ
ELG3-0330N511
Hersteller Artikel Nr.:
1042302
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
406 mm
Schutzfeldhöhe:
406 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
28 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.102 kg


