SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-0450R221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024268
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Höhe des Sensors - 526 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084170355
Sonepar Artikelnummer
120909892
Hersteller Artikelnummer
1024268
Hersteller Typ
ELG3-0450R221
Hersteller Artikel Nr.:
1024268
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
526 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schutzfeldhöhe:
526 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
55 °C
Reaktionszeit:
28 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.718 kg


