SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-0690N511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041956
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 766 mm
Schutzfeldhöhe - 766 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084238451
Sonepar Artikelnummer
120911812
Hersteller Artikelnummer
1041956
Hersteller Typ
ELG3-0690N511
Hersteller Artikel Nr.:
1041956
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
766 mm
Schutzfeldhöhe:
766 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
100 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.028 kg


