SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-1410R523

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053265
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1486 mm
Schutzfeldhöhe - 1486 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084241956
Sonepar Artikelnummer
120913055
Hersteller Artikelnummer
1053265
Hersteller Typ
ELG3-1410R523
Hersteller Artikel Nr.:
1053265
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1486 mm
Schutzfeldhöhe:
1486 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
300 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.131 kg


