SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-1890P523

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026826
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1966 mm
Schutzfeldhöhe - 1966 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084207938
Sonepar Artikelnummer
120909995
Hersteller Artikelnummer
1026826
Hersteller Typ
ELG3-1890P523
Hersteller Artikel Nr.:
1026826
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1966 mm
Schutzfeldhöhe:
1966 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
300 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.200 kg


