SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG6-0900P521

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025447
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 976 mm
Schutzfeldhöhe - 976 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084173271
Sonepar Artikelnummer
120909912
Hersteller Artikelnummer
1025447
Hersteller Typ
ELG6-0900P521
Hersteller Artikel Nr.:
1025447
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
976 mm
Schutzfeldhöhe:
976 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
28 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.488 kg


