SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG6-1380P523

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025588
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1456 mm
Schutzfeldhöhe - 1456 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084208218
Sonepar Artikelnummer
120909940
Hersteller Artikelnummer
1025588
Hersteller Typ
ELG6-1380P523
Hersteller Artikel Nr.:
1025588
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1456 mm
Schutzfeldhöhe:
1456 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
300 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.101 kg


