SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG6-2040P523

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025594
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 2116 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084175787
Sonepar Artikelnummer
120909943
Hersteller Artikelnummer
1025594
Hersteller Typ
ELG6-2040P523
Hersteller Artikel Nr.:
1025594
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
2116 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schutzfeldhöhe:
2116 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
300 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.982 kg


