SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG6-2040R523S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026295
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 2116 mm
Schutzfeldhöhe - 2116 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084198748
Sonepar Artikelnummer
120909977
Hersteller Artikelnummer
1026295
Hersteller Typ
ELG6-2040R523S01
Hersteller Artikel Nr.:
1026295
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
2116 mm
Schutzfeldhöhe:
2116 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
300 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.827 kg


