SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , FC1A-AZ2A1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091608
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 25 mm
Schutzfeldhöhe - 25 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084436659
Sonepar Artikelnummer
120923789
Hersteller Artikelnummer
1091608
Hersteller Typ
FC1A-AZ2A1A
Hersteller Artikel Nr.:
1091608
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
25 mm
Schutzfeldhöhe:
25 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
109.4 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
35 ms
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.930 kg


