SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , FC1A-DZ2A1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091611
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 25 mm
Schutzfeldhöhe - 25 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084440656
Sonepar Artikelnummer
120923792
Hersteller Artikelnummer
1091611
Hersteller Typ
FC1A-DZ2A1A
Hersteller Artikel Nr.:
1091611
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
25 mm
Schutzfeldhöhe:
25 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
109.4 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
35 ms
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.902 kg


