SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , GTB6-CA011K00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091601
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Höhe des Sensors - 31.5 mm
Schutzfeldhöhe - 31.5 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084436628
Sonepar Artikelnummer
120919825
Hersteller Artikelnummer
1091601
Hersteller Typ
GTB6-CA011K00
Hersteller Artikel Nr.:
1091601
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Schutzfeldhöhe:
31.5 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg


